Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter Alu 1,6m 2x4stuf 2257804


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11281802
11281802
Artikel-Nr.:
     262-50456574
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     2257804
EAN/GTIN:
     4003311225045
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufenstehleiter Alu 1,6m 2x4stuf 2257804
Weitere Informationen:
Anzahl der Elemente:
2
Anzahl der Sprossen:
4
Ausführung:
Stufenstehleiter
Länge:
1.6 - 1.6 m m
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 4 stufig, alu stehleiter, euroline alu-stehleiter, Aluleiter, Gerade Leiter, Holzleiter, Klappleiter, Knickleiter, Leiter, Mehrzweckleiter, Montagetreppe, Schiebeleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Steckleiter, Stehleiter, Steigeleiter, Teleskopleiter, Trittleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 114,37*
€ 144,13*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,73*
€ 152,80*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,82*
€ 162,84*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,69*
€ 168,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,60*
€ 160,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.