Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter Alu 2,67m 2x8stuf 2257708


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11281801
11281801
Artikel-Nr.:
     262-50456567
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     2257708
EAN/GTIN:
     4003311225182
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufenstehleiter Alu 2,67m 2x8stuf 2257708
Weitere Informationen:
Anzahl der Elemente:
2
Anzahl der Sprossen:
8
Ausführung:
Stufenstehleiter
Länge:
2.67 - 2.67 m m
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu stufenleiter 8 stufen, alu-stehleiter 8 sprossen, alu stehleiter, Aluleiter, Gerade Leiter, Holzleiter, Klappleiter, Knickleiter, Leiter, Mehrzweckleiter, Montagetreppe, Schiebeleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Steckleiter, Stehleiter, Steigeleiter, Teleskopleiter, Trittleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,44*
€ 264,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 244,76*
€ 301,31*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,43*
€ 329,51*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,31*
€ 358,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,66*
€ 347,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,57*
€ 337,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,24*
€ 333,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,76*
€ 291,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.