Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Ø20mm SDSplus 12001320mm f.Beton Geeignet für Stein SDSMAXIV20/1200/1320


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-49836011
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504223
EAN/GTIN:
     4048962061673
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 20 mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Hammerbohrer Ø20mm SDSplus 12001320mm f.Beton Geeignet für Stein SDSMAXIV20/1200/1320
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
4
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Durchmesser Bohrer:
20 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
1320 mm mm
Mit Schnellverschluss:
ja
Schaftform:
zylindrisch
Schneidenlänge:
1200 mm mm
Schneidrichtung:
rechts
Spiralbohrer:
ja
Steckachse mit flachem Ende:
ja
Weitere Suchbegriffe: Betonbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 123,61*
€ 150,45*
Frei Haus
ab € 123,91*
€ 150,85*
Frei Haus
ab € 129,43*
€ 157,13*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 129,68*
€ 157,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 257,79*
€ 293,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,48*
€ 349,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,38*
€ 344,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,45*
€ 324,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,15*
€ 319,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,79*
€ 306,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.