Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS Max IV 20/1200/1320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-504223
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504223
EAN/GTIN:
     4048962061673
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 20 mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
Hochwertiger fischer Hammerbohrer SDS Max IV 20/1200/1320 zur Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher in Beton, Mauerwerk sowie Naturstein. SDS Max-Aufnahme, 20 mm Durchmesser, 1200 mm Bohrwendel, 1320 mm Gesamtlänge. Vierschneidiger Bohrkopf verhindert das Verhaken in der Bewehrung. Die Zentrierspitze ermöglicht ein einfaches und punktgenaues Anbohren. Die kernverstärkte Bohrwendel sorgt für maximale Energieübertragung und gewährleistet ein vibrationsarmes Bohrverhalten. Das PGM®-konforme Schneideelement garantiert passgenaue Bohrlöcher und erfüllt höchste Sicherheitsansprüche.
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
1200 mm
Bohrernenndurchmesser:
20 mm
Verpackungsvariante:
Flexipack
Gesamtlänge:
1320 mm
Profi / DIY:
Profi
Inhalt:
1 Stück
Bohrgrund:
Beton | Mauerwerk | Naturstein
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nicht-Eisenmetalle:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Geeignet für Keramik:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet zum Aufbohren:
Nein
Schaftform:
zylindrisch
Mit Kühlkanal:
Nein
Steckachse mit flachem Ende:
Ja
Mit Schnellverschluss:
Ja
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Schneidrichtung:
rechts
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Anzahl der Schneiden:
4
Spiralbohrer:
Ja
Geeignet für Fliesen:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
1717.00 GRM
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,60*
€ 174,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,54*
€ 161,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.