Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer Ø14mm SDSplus 400540mm f.Beton Geeignet für Stein SDSMAXII14/400/540


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-49835663
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504194
EAN/GTIN:
     4048962061536
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 14mm
Hammerbohrer Ø14mm SDSplus 400540mm f.Beton Geeignet für Stein SDSMAXII14/400/540
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneiden:
4
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Durchmesser Bohrer:
14 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
540 mm mm
Mit Schnellverschluss:
ja
Schaftform:
zylindrisch
Schneidenlänge:
400 mm mm
Schneidrichtung:
rechts
Spiralbohrer:
ja
Steckachse mit flachem Ende:
ja
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Betonbohrer, Bohrer, Edelstahl, Holz, Kuststoff, Metall, Stein
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,15*
€ 52,51*
€ 4,90*
ab € 40,54*
€ 53,11*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,20*
€ 53,88*
Frei Haus
ab € 42,30*
€ 53,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 83,93*
€ 103,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.