Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit PH 1 L=25mm 6,4mm(14) 14Zoll 851/1BTZPH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
851/1 BTZ Bits - Wera Werk - 05056420001
851/1 BTZ Bits - Wera Werk - 05056420001
Wera 851/1 BTZ Bits, PH 1 x 25 mm, 05056420001
Artikel-Nr.:
     262-49310184
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056420001
EAN/GTIN:
     4013288034458
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit PH 1 L=25mm 6,4mm(14) 14Zoll 851/1BTZPH
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll | 4 mm
Art des Kreuzkopfes:
Phillips PH
Gesamtlänge:
25 mm
Größe:
1
Schraubsystem:
Kreuz
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
130
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,31*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,33*
2 Tage
130
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,98*
€ 1,35*
2 Tage
91
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,99*
€ 1,36*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,32*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056422001
ab € 0,91*
Ähnlich
Wera
05056424001
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.