Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 851/1 BTZ Bits, PH 3 x 25 mm, 05056424001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
851/1 BTZ Bits - Wera Werk - 05056424001
851/1 BTZ Bits - Wera Werk - 05056424001
Wera 851/1 BTZ Bits, PH 3 x 25 mm, 05056424001
Artikel-Nr.:
     2478B-174000829527
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056424001
EAN/GTIN:
     4013288034472
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

851/1 BTZ Bits - Wera Werk - 05056424001

Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: BiTorsion für lange Lebensdauer, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
BiTorsion:
true
Abtriebsgröße:
PH 3
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
120
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,30*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,96*
€ 1,31*
3 Tage
90
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,95*
€ 1,34*
1 Tag
120
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,98*
€ 1,34*
4 Tage
1200
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,055*
€ 1,445*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05056420001
ab € 0,91*
Ähnlich
Wera
05056422001
ab € 0,91*
Ähnlich
RS Pro
1250339
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.