Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange 200mm vorst.Schneide isol 2Komp 0201200SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Kombizange schwarz, 200mm 02 01 200 SB
Kraft-Kombizange schwarz, 200mm 02 01 200 SB
Artikel-Nr.:
     262-49298727
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     0201200SB
EAN/GTIN:
     4003773010524
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange 200mm vorst.Schneide isol 2Komp 0201200SB
Weitere Informationen:
Griffausführung:
2-Komponenten
Isoliert:
ja
Länge:
200 mm mm
Vorstehende Schneide:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 14,30*
€ 18,68*
1
€ 5,46*
ab € 15,44*
€ 22,02*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,73*
€ 22,37*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 17,94*
€ 22,46*
1
€ 3,90*
ab € 17,55*
€ 24,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 112,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.