Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundzange 135mm isol 2Komp 3432130ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-49298437
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     3432130ESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
ESD-Zange
Rundzange 135mm isol 2Komp 3432130ESD
Weitere Informationen:
Griffausführung:
2-Komponenten
Isoliert:
ja
Länge:
135 mm mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 30,51*
€ 37,55*
1
€ 4,90*
ab € 29,52*
€ 37,60*
1
€ 4,00*
ab € 31,18*
€ 38,27*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 31,49*
€ 38,52*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 32,18*
€ 38,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 233,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.