Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange 200mm vorst.Schneide 1000V Schutzisoliert 1000V 2Komp VDE 0206200SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Kombizange 02 06 200 SB
Kraft-Kombizange 02 06 200 SB
Artikel-Nr.:
     262-49298093
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     0206200SB
EAN/GTIN:
     4003773029496
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange 200mm vorst.Schneide 1000V Schutzisoliert 1000V 2Komp VDE 0206200SB
Weitere Informationen:
Griffausführung:
2-Komponenten
Isoliert:
ja
Länge:
200 mm mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE-geprüft:
ja
Vorstehende Schneide:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 22,50*
€ 28,27*
1
€ 5,46*
ab € 24,50*
€ 33,66*
1
€ 3,90*
ab € 27,70*
€ 37,41*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 169,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.