Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange akku-hydr 395m KabelschuhVerb 6-185qmm 106650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulische Akkupresse bis 60kN 185qmm 106650
Hydraulische Akkupresse bis 60kN 185qmm 106650
Artikel-Nr.:
     262-49250732
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     106650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Presswerkzeug
Akkupresswerkzeug
Dornpresszange
Handpresszange
Presszange akku-hydr 395m KabelschuhVerb 6-185qmm 106650
Weitere Informationen:
Ausführung:
Presswerkzeug komplett
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Länge:
395 mm
Mit automatischem Rücklauf:
ja
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Presskraft:
62 - 62 kN
Querschnitt:
6 - 185 mm²
Zykluszeit:
8 - 9 s
Weitere Suchbegriffe: Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, cimco hydraulische akku presszange, dornpresszange, cimco presszange, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.005,82*
€ 2.087,27*
Frei Haus
ab € 2.173,17*
€ 2.264,78*
Frei Haus
ab € 2.200,47*
€ 2.287,06*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.710,25*
€ 2.807,51*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.721,54*
€ 2.818,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.087,27*
€ 2.483,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.073,22*
€ 2.467,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.029,09*
€ 2.414,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.005,82*
€ 2.386,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.