Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Torx TX30 100mm 1000V 2Komp Schutzisoliert 1000V 117792


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 117792 Handschraubendreher Einzeln
Cimco 117792 Handschraubendreher Einzeln
Artikel-Nr.:
     262-49233063
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117792
EAN/GTIN:
     4021103177921
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX)
VDE-Schraubendreher TORX
Schraubendreher Torx TX30 100mm 1000V 2Komp Schutzisoliert 1000V 117792
Weitere Informationen:
Ausführung Schaft:
rund
Gesamtlänge:
210 mm
Gewicht:
92 g
Griffausführung:
2-Komponenten
Größe (TX):
30
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
100 mm mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Mit Abrollschutz:
ja
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx-vde-schraubendreher tx 30, vde-schraubendreher (torx®), cimco schraubendreher torx, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Torx-Schraubendreher, Torx-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,25*
€ 14,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,90*
€ 15,29*
€ 4,00*
ab € 10,59*
€ 15,29*
€ 5,46*
ab € 11,08*
€ 15,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,82*
€ 16,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.