| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-85684423 Herst.-Nr.: 117792 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Farbe | Handgrifffarbe | Black,Red | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 210 mm | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits Größe | T30 | | Griffisolierung | Ja | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | VDE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx-vde-schraubendreher tx 30, vde-schraubendreher (torx®), cimco schraubendreher torx |
| | |
| |