Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe X-LOCK 125x1mm f.Metall Geeignet für Metall 2608619262


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 619 262 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 619 262 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 619 262 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 619 262 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Bosch 2 608 619 262 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     262-44297305
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608619262
EAN/GTIN:
     3165140947527
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe X-LOCK 125x1mm f.Metall Geeignet für Metall 2608619262
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Geeignet für Metall:
ja
Max. Drehzahl:
12.25 1/min
Scheibendurchmesser:
125 mm
Stärke:
1 mm
X-Lock Aufnahme:
ja
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe bosch 125x1x22.2, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Diamantscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trennscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
200
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 0,70*
14 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,52*
€ 0,72*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 0,75*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,76*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 175,09*
Sonstiges
Bosch
06017B0800
ab € 210,99*
Sonstiges
Bosch
06017C8002
ab € 185,70*
Sonstiges
Bosch
06017B3000
ab € 83,22*
Sonstiges
Bosch
06017B7000
ab € 98,35*
Sonstiges
Bosch
06017B7001
ab € 119,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.