| |
|
| Artikel-Nr.: 262-41108994 Herst.-Nr.: LG5 EAN/GTIN: 4012078353816 |
| |
|
| | |
| Akku-Ladegerät schnell NiCdNiMh 9,6230V LG5 Weitere Informationen: | | Akkubeschaffenheit: | NiCd/NiMh | Ladespannung: | 230 - 230 V V | Nennspannung: | 9.6 - 9.6 V | Schnell-Ladegerät: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Schnellladegerät, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, klauke werkzeugakku ladegerät, schnellladegerät, Ladegerät, Ladegerät für Werkzeugakku, Schnelllader |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 367,05* | € 417,21* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 366,13* | € 417,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 369,14* | € 421,42* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 412,97* | € 469,05* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 437,32* | € 488,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|