| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26285912 Herst.-Nr.: LG5 EAN/GTIN: 4012078353816 |
| |
|
| | |
| Schnellladegerät NiCD/MH230V/7,2-14,4 LG 5 Klauke Schnellladegerät LG 5 für eine schnelle Aufladung der Akkus für Ihre Werkzeuge. Passend zu 9.6...9.6 V-Akkus in NiCd/NiMh-Technologie. Zum Betrieb mit Versorgungsspannung 230...230 V. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Ladespannung: | 9,6 V | Akkubeschaffenheit: | NiCd/NiMh | Schnell-Ladegerät: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 368,82* | € 416,37* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 367,07* | € 416,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 369,09* | € 420,58* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 437,74* | € 493,86* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 440,86* | € 500,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|