Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber 12V 30Nm 14 Zoll Innensechskant GSB12V-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15 Professional
Bosch Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15 Professional
Artikel-Nr.:
     262-34887974
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019B6901
EAN/GTIN:
     3165140630405
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Schlagschrauber 12V 30Nm 14 Zoll Innensechskant GSB12V-15
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
0 Ah Ah
Gewicht mit Akkupack:
1 kg kg
Höhe:
175 mm
Max. Drehmoment:
30 Nm. Nm
Nennspannung:
12 V V
Werkzeugaufnahme:
1/4 Zoll Innensechskant
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 63,79*
€ 78,95*
5 Tage
72
€ 5,90*
ab € 63,95*
€ 79,33*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 65,36*
€ 80,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,70*
€ 82,66*
€ 4,90*
ab € 64,02*
€ 83,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 20,75*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,71*
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 6,85*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,14*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,11*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,90*
Zubehör
Bosch
2608522127
ab € 11,83*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,43*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,55*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 13,89*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 14,86*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 16,77*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,19*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 48,82*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.