Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör Winkelschleifer Absaughaube GDE125EA-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Systemzubehör GDE 125 EA-T Professional
Bosch Systemzubehör GDE 125 EA-T Professional
Bosch Systemzubehör GDE 125 EA-T Professional
Bosch Systemzubehör GDE 125 EA-T Professional
Artikel-Nr.:
     262-34884898
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A003DJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstaubfänger
Saugkopf
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Zubehör Winkelschleifer Absaughaube GDE125EA-T
Weitere Informationen:
Breite:
0 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 0 1/min
Länge:
0 mm
Maschinengewicht:
0 kg kg
Max. Scheibendurchmesser:
0 mm mm
Nennleistungsaufnahme:
0 W W
Spannung:
0 V
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, Elektro-Winkelschleifer, Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, bohrstaubfänger bosch, bohrstaubfänger, Einhand-Winkelschleifer, Flex, Schleifer, Schleifmaschine, Trennschleifer, Winkelschleifer
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 51,57*
€ 63,67*
5 Tage
57
€ 5,90*
ab € 51,89*
€ 63,98*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 53,41*
€ 65,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,00*
€ 67,13*
€ 4,90*
ab € 52,40*
€ 68,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019H6000
ab € 219,17*
Sonstiges
Bosch
06019H6A00
ab € 209,47*
Sonstiges
Bosch
06019H6A01
ab € 225,85*
Sonstiges
Bosch
06019H6B00
ab € 230,88*
Sonstiges
Bosch
06019H6B02
ab € 247,34*
Sonstiges
Bosch
06019H6100
ab € 237,43*
Sonstiges
Bosch
06019H6300
ab € 258,43*
Sonstiges
Bosch
06019H6400
ab € 237,76*
Sonstiges
Bosch
06019H6F00
ab € 225,08*
Sonstiges
Bosch
06019H6F01
ab € 244,38*
Sonstiges
Bosch
06019H6G00
ab € 247,07*
Sonstiges
Bosch
06019H6G02
ab € 263,79*
Sonstiges
Bosch
06019H6500
ab € 256,85*
Sonstiges
Bosch
06019J4101
ab € 306,88*
Sonstiges
Bosch
06019J4100
ab € 120,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.