| |
|
| Artikel-Nr.: 262-34694909 Herst.-Nr.: 050427 EAN/GTIN: 4014651504271 |
| |
|
| | |
| Prüfgerät DIN VDE 0113 digi 0,05-300MOhm Schutzleiterwiderstandsmessung BENNINGPV2SET Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Automatischer Prüfablauf: | ja | Druckeranschluss: | ja | Isolationswiderstandsmessbereich: | 0.05 - 300 MOhm. MOhm | Messwertspeicher: | ja | Schnittstelle: | ja | Schutzleiterwiderstandsmessung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Solaranlagen-Überwachung, Solarcontroller, Solartasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, mobiltelefon hülle, Maschinenprüfer, Maschinentester, Mess- und Prüfgerät, Mess-/Prüfgerät, Messgerät, Messgerät DIN VDE 0113/EN 60204, Messgerät VDE, Multitester, Multitester nach DIN VDE 0113, Multitester PC, PC-Multitester, Prüfgerät, Prüfgerät DIN VDE 0113/EN 60204, Prüfgerät für BGV A2 Prüfungen, Prüfgerät für BGV A4 Prüfungen, Prüfgerät für ortsfeste Geräte, Prüfgerät nach DIN VDE 0113, Prüf-Messgerät, Tester, Testgerät, Testgerät für BGV A2 Prüfungen, Testgerät für ortsfeste Geräte, Testgerät für VBG4 Prüfungen, VDE 0113-Prüfgerät, VDE 0701/0702 Multitester, VDE EN 60204-Prüfgerät |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.926,59* | € 1.998,96* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.889,66* | € 1.998,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.979,17* | € 2.054,45* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.983,61* | € 2.060,51* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 2.012,56* | € 2.094,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|