Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere akku-hydr Ø50mm f.Mehrdr f.Feindr ESM50CFM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-32579987
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     ESM50CFM
EAN/GTIN:
     4012078909563
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Hydraulische Kabelschere
Hydraulik-Kabelschere
Kabelschere akku-hydr Ø50mm f.Mehrdr f.Feindr ESM50CFM
Weitere Informationen:
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
50 mm mm
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Weitere Suchbegriffe: Hydraulische Kabelschere, Ratschen-Kabelschere, Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, klauke ratschenkabelschere, ratschen kabelschere, Einhand-Kabelschere, Handkabelschere, Handkabelzange, Kabelkneifzange, Kabelschere, Kabelschneider, Kabelschneidwerkzeug, Kabeltrenner, Kabelzange, Kevlarschere, Kneifzange, Schere, Schneidwerkzeug, Seitenschneider, VDE-Kabelschere
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.025,44*
€ 2.102,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.024,70*
€ 2.102,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.057,09*
€ 2.132,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.069,52*
€ 2.144,49*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.508,02*
€ 2.587,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.102,09*
€ 2.501,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.081,64*
€ 2.477,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.040,75*
€ 2.428,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.027,12*
€ 2.412,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.024,70*
€ 2.409,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.