Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug-Akku Li-Ion 5Ah 18V RAL4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-26237145
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     RAL4
EAN/GTIN:
     4012078871273
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Werkzeug-Akku Li-Ion 5Ah 18V RAL4
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
0 g g
Kapazität:
5 Ah Ah
Nennspannung:
18 V V
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für werkzeug, Akku, Akku für Elektrowerkzeuge, Akku für Werkzeuge, Akkupack, Flachakku, Power Pack, Wechselakku
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 244,59*
€ 296,15*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 248,69*
€ 300,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 252,24*
€ 304,80*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 305,29*
€ 356,53*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 379,82*
€ 438,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,15*
€ 352,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,03*
€ 340,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,16*
€ 315,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,32*
€ 308,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,59*
€ 291,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.