Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapier K60 187x93mm Ø93mm 2608607540


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 607 540 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 608 607 540 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 608 607 540 Schleifmaschinenzubehör
Bosch 2 608 607 540 Schleifmaschinenzubehör
Artikel-Nr.:
     262-22684325
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608607540
EAN/GTIN:
     3165140509497
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Schleifpapier K60 187x93mm Ø93mm 2608607540
Weitere Informationen:
Breite:
93 mm mm
Durchmesser:
93 mm
Geeignet für (Auto-)Lack:
ja
Geeignet für Farbe:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Klettbefestigung:
ja
Körnung nach CAMI:
60
Länge:
187 mm mm
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
ja
Typ:
Dreieck
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,89*
€ 3,87*
2 Tage
90
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 3,91*
Lager 262
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,95*
€ 3,94*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 4,11*
2 Tage
90
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,95* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
3M 8833
ab € 14,84*
Zubehör
3M
3M Aura 9332+
ab € 4,828*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.