Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter Alu 1,5m 2x6stuf 3057706


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Stufenstehleiter, Stufenanzahl 2 x 6, Leiterlänge 150 cm
Alu-Stufenstehleiter, Stufenanzahl 2 x 6, Leiterlänge 150 cm
Alu-Stufenstehleiter, Stufenanzahl 2 x 6, Leiterlänge 150 cm
Alu-Stufenstehleiter, Stufenanzahl 2 x 6, Leiterlänge 150 cm
Artikel-Nr.:
     262-20057237
Hersteller:
     Euroline
Herst.-Nr.:
     3057706
EAN/GTIN:
     4003311375061
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
Stufenstehleiter Alu 1,5m 2x6stuf 3057706
Weitere Informationen:
Anzahl der Elemente:
2
Anzahl der Sprossen:
6
Ausführung:
Klappleiter | Stufenstehleiter
Länge:
1.5 - 1.5 m m
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: stufen-stehleiter alu 6 stufen, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, Aluleiter, Gerade Leiter, Holzleiter, Klappleiter, Knickleiter, Leiter, Mehrzweckleiter, Montagetreppe, Schiebeleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Steckleiter, Stehleiter, Steigeleiter, Teleskopleiter, Trittleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 160,37*
€ 198,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 179,26*
€ 222,03*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,32*
€ 239,41*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,03*
€ 264,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,32*
€ 260,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,62*
€ 247,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,80*
€ 244,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,26*
€ 213,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.