Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nassbohrkrone Ø52x150mm Innengew M16 208814


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 208814 Lochsäge Bohrer
Cimco 208814 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     262-18010732
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208814
EAN/GTIN:
     4021104088141
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Lochsäge
Diamant-Nassbohrkrone Ø52x150mm Innengew M16 208814
Weitere Informationen:
Arbeitstiefe:
150 mm mm
Aufnahmesystem:
Innengewinde
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
ja
Größe Aufnahmesystem:
M16
Nenngröße:
52 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Zylindersäge, Diamant-Trocken-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, lochsäge diamant, lochsäge, cimco lochsäge, Abrasiv-Bohrkrone, Bohrkrone, Bohrkrone für Diamantbohrmaschine, Diamantbohrer, Diamantbohrtechnik, Diamant-Dosenbohrer, Diamantdosensenker, Diamant-Schleifkrone, Dosenbohrer, Dosensenker für Diamantbohrmaschine, Standard-Bohrkrone, Trockenbohrsystem, Universal-Diamantbohrkrone
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,82*
€ 53,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,78*
€ 53,20*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 41,13*
€ 53,31*
Frei Haus
ab € 41,67*
€ 54,20*
€ 4,80*
ab € 43,77*
€ 56,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
208830
ab € 22,79*
Zubehör
Cimco
208832
ab € 34,61*
Zubehör
Cimco
208833
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.