Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messlaser 120m Sichtb.Signal GOL32D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     262-16392083
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601068500
EAN/GTIN:
     3165140711388
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
Messlaser 120m Sichtb.Signal GOL32D
Weitere Informationen:
Breite:
134 mm
Genauigkeit:
1 mm/m
Gewicht:
1.5 kg
Höhe:
143 mm
Länge:
213 mm
Länge der Signalstrecke:
120 m m
Schutzart (IP):
IP54
Sichtbare Signalstrecke:
ja
Weitere Suchbegriffe: Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, bosch optisches nivelliergerät, optisches nivellier, Baulaser, Heimwerkerlaser, Laser, Lasergerät, Messlaser
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 163,04*
€ 185,91*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 165,43*
€ 186,64*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 166,59*
€ 188,12*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 169,79*
€ 203,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 181,83*
€ 203,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,94*
€ 242,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,44*
€ 239,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,34*
€ 232,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,49*
€ 226,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,83*
€ 216,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.