Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraumdübel Ø6x60mm Kst 70mm SXR6X60Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-16246331
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     503233
EAN/GTIN:
     4048962055498
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Hohlraumdübel Ø6x60mm Kst 70mm SXR6X60Z
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
6 mm mm
Dübellänge:
60 mm mm
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Hohlraumdübel, Hohlwanddübel, Langschaftdübel, Schraubanker, langschaftdübel 6x60, hohlraumdübel fischer, hohlraumdübel, Anker, Anker für Holzschraube, Anker für Spanplattenschraube, Ankerdübel, Befestigung, Befestigungssystem, Dübel, Dübel für Holzschrauben, Dübel für Spanplattenschraube, Hohlraumanker, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel für Holzschraube, Hohlraumdübel für Spanplattenschraube, Metall-Hohlraumdübel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1812*
€ 0,2512*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1866*
€ 0,2862*
3 Tage
755
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2145*
€ 0,2945*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2232*
€ 0,3132*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,36124*
€ 0,50124*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,50124*
€ 0,59648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48124*
€ 0,57268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44124*
€ 0,52508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41124*
€ 0,48938
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36124*
€ 0,42988
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,062* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.