Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel Ø8x60mm Kst Nylon 55mm TBZ2


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-16240285
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060584
EAN/GTIN:
     4006209605844
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
nylondübel fischer
nylondübel
Dübel Ø8x60mm Kst Nylon 55mm TBZ2
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
8 mm mm
Bohrlochtiefe:
55 mm mm
Länge:
60 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Allrounddübel, Allzweckdübel, Angler-Dübel, Angler-Spreizdübel, Doppelflanschdübel, Doppelflansch-Dübel, Dübel, Gasbetondübel, Gasbeton-Dübel, Gipsdübel, Gipskartondübel, Gipskarton-Dübel, Leichtbaustoff-Befestigung, Mehrzweckdübel, Metallspreizdübel, Schlagsystem, Schraubsystem, Schuppendübel, Schuppen-Dübel, Setzeisendübel, Spiraldübel, Spiral-Dübel, Spreizdübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Standard-Dübel, Steckdübel, Steckdübel-Befestigung, Universaldübel, Universal-Dübel, Universaldübel mit Rand, Universaldübel mit Spanplattenschrauben
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
126
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 1,08*
3 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 6,40*
€ 8,87*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,53*
€ 9,02*
2 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 6,54*
€ 9,02*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,7221*
€ 12,0321*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,0321*
€ 14,3182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,9321*
€ 13,0092
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,8521*
€ 11,724
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,4721*
€ 11,2718
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 9,3221*
€ 11,0933
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 8,7221*
€ 10,3793
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,87221* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.