Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker M6x60mm VA unbeh 10mm Ø10mm Spreizank FZA10X40M6/10A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-16239050
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060772
EAN/GTIN:
     4006209607725
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Bolzenanker M6x60mm VA unbeh 10mm Ø10mm Spreizank FZA10X40M6/10A4
Weitere Informationen:
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
ja
Befestigungsvorrichtung:
Gewindeende
Bohrlochdurchmesser:
10 mm mm
Durchsteckmontage:
ja
Effektive Verankerungstiefe:
40 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
60 mm
Max. Klemmdicke:
10 mm
Oberflächenschutz Anker:
unbehandelt
Schlüsselweite:
10 mm
Verankerung:
Spreizanker
Vorsteckmontage:
ja
Werkstoff des Ankers:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: fischer ankerbolzen a4, ankerbolzen fischer, ankerbolzen, Anker, Bolzen, Dübel, Dübel mit Funktionserhalt, Hochleistungsanker, Hohlraumbefestigung, Schwerlastanker, Schwerlastbefestigung, Schwerlast-Bolzen, Sicherheits-System, Stahlanker
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
€ 6,40*
ab € 136,09*
€ 163,72*
Frei Haus
ab € 144,93*
€ 173,99*
Frei Haus
ab € 151,13*
€ 180,47*
3 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 154,14*
€ 183,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 207,0675*
€ 241,3975*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 241,3975*
€ 287,26303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 237,0075*
€ 282,03893
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,3975*
€ 262,27303
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 213,4175*
€ 253,96683
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 207,0675*
€ 246,41033
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,2827* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.