Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zykon Bolzenanker FZA 10x40 M6/10 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95913714
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060772
EAN/GTIN:
     4006209607725
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker

Zykon Bolzenanker FZA 10x40 M6/10 A4

Der fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ein Anker aus nicht rostendem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus.
Weitere Informationen:
Verankerung:
Spreizanker
Ausführung Anker:
Außengewinde
Befestigungsvorrichtung:
Gewindeende
Werkstoff des Ankers:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte Anker:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz Anker:
unbehandelt
Mit Kragen:
nein
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
€ 6,40*
ab € 136,22*
€ 163,65*
Frei Haus
ab € 145,54*
€ 173,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 150,94*
€ 180,02*
3 Tage
25
€ 6,40*
ab € 153,62*
€ 182,73*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,3075*
€ 187,0875*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,02*
€ 214,2238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,03*
€ 209,4757
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 165,91*
€ 197,4329
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,39*
€ 189,6741
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 150,94*
€ 179,6186
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 6,0376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.