Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer leer Kst 474x410x135mm Hängeschlossbügel C1620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-15193094
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4359042
EAN/GTIN:
     0095969674836
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Messgerätetasche
Messgerätetragetasche
Werkzeugkoffer leer Kst 474x410x135mm Hängeschlossbügel C1620
Weitere Informationen:
Ausführung:
Koffer
Breite:
474 mm mm
Farbe:
schwarz
Gesamtzahl der Fächer:
1
Hängeschlossbügel:
ja
Höhe:
410 mm mm
Mit Fachtrenner:
ja
Tiefe:
135 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, fluke messgerätetasche, tragetasche messgeräte, Bereitschaftstasche, Elektrikerkoffer, Glasfasermontagekoffer, Gürteltasche, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Kofferset, LWL Werkzeugkoffer, LWL-Service-Koffer, Metalltransportkasten, Monteurskoffer, Rolltasche, Servicestation, Stofftragetasche, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Umhängetragetasche, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugtasche
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,65*
€ 248,85*
Frei Haus
ab € 203,96*
€ 248,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 235,56*
€ 270,57*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 241,60*
€ 276,93*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,42*
€ 281,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,57*
€ 321,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,53*
€ 318,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,82*
€ 299,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,92*
€ 289,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,56*
€ 280,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
4325170
ab € 2.800,50*
Sonstiges
Fluke
4325155
ab € 1.647,61*
Sonstiges
Fluke
4325181
ab € 3.406,25*
Sonstiges
Fluke
4325162
ab € 2.695,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.