Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Ø500mm f.Backstein Geeignet für Backstein f.Beton 25-830


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-14377693
Hersteller:
     KERN-DEUDIAM
Herst.-Nr.:
     25-830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 500x40
Diamant-Trennscheibe Ø500mm f.Backstein Geeignet für Backstein f.Beton 25-830
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Beton/Betonstein:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Scheibendurchmesser:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,88*
€ 594,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,17*
€ 582,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,48*
€ 545,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,25*
€ 519,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,00*
€ 495,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.