Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Ø800mm f.Backstein Geeignet für Backstein 25-782


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Ø800mm f.Backstein Geeignet für Backstein 25-782
Artikel-Nr.:
     262-14377679
Hersteller:
     KERN-DEUDIAM
Herst.-Nr.:
     25-782
EAN/GTIN:
     4250004241206
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 800 x 25,4
Diamant-Trennscheibe Ø800mm f.Backstein Geeignet für Backstein 25-782
Weitere Informationen:
Anwendung:
trennen
Diamantscheibe:
ja
Geeignet für Backstein:
ja
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Geeignet für Naturstein:
ja
Scheibendurchmesser:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 775,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,84*
€ 1.044,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,71*
€ 1.014,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,73*
€ 976,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,94*
€ 953,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,89*
€ 923,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.