Trennverstärker 85-230V 8 SINEAX aktiv 1Kan Schraub SINEAXTV809NEX85...230VSCHRAUBK
| |
Anzahl der Ausgangsbereiche +10 V ... -10 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche +5 V ... -5 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -1 V ... +1 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 V ... +10 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -10 mA ... +10 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -100 mV ... +100 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -2 V ... +2 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 V ... +20 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -20 mA ... +20 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -300 mV ... +300 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 V ... +5 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -5 mA ... +5 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -500 mV ... +500 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche -60 mV ... +60 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 1 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 10 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 2,5 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 20 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 24 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 30 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 V ... 5 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 10 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA: | 1 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 5 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 100 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 200 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 300 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 500 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mV ... 60 mV: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 1 V ... 5 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 0 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 10 V ... 2 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 2 V ... 10 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 0 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 20 mA ... 4 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 0 V: | 0 |
Anzahl der Ausgangsbereiche 5 V ... 1 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA: | 1 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V: | 0 |
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V: | 0 |
Anzahl der Kanäle: | 1 |
Art der Spannungsversorgung: | aktiv |
Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss |
Bemessungsbetriebsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Bemessungsversorgungsspannung AC: | 85 - 230 V |
Bemessungsversorgungsspannung DC: | 85 - 230 V |
Betriebstemperatur: | -20 - 55 °C |
Breite: | 17.5 mm |
Bürde: | 0 - 0 Ohm |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang: | ja |
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen: | ja |
Gerätebauform: | Feldgerät |
Höhe: | 69 mm |
Leistungsaufnahme: | 1.2 W |
Montageart: | Schnappbefestigung Tragschiene |
SIL nach IEC 61508: | ohne |
Schaltleistung: | 500 VA |
Schaltspannung: | 250 V |
Schaltstrom: | 2 A |
Schutzart (IP): | IP40 |
Störmeldeausgang: | ja |
Tiefe: | 114 mm |