Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinziehsystem flex Kst 250m InstRohr 52055365


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-12096176
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     52055365
EAN/GTIN:
     4012078719933
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Kabeleinziehsystem flex Kst 250m InstRohr 52055365
Weitere Informationen:
Ausführung:
flexibel
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
11 mm
Bruchlast:
2000 kg
Durchmesser Kabelführungskopf:
11 mm
Durchmesser Trommel/Ring:
1000 mm
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Farbe:
grün
Form:
rund
Gewindeanschluss:
ja
Länge:
250 m m
Materialstärke des Einziehdrahts:
11 mm
Trageart:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabeleinziehband klauke, kabeleinziehband, röhrenaal bandlänge 250m, Einziehdraht, Einziehsystem, Kabeldurchzieher, Kabeleinziehsystem, Spiralzieher, Unterflur-Kabeleinziehsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.751,81*
€ 1.867,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.754,24*
€ 1.868,17*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.934,81*
€ 2.041,97*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.919,88*
€ 2.041,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.217,75*
€ 2.329,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.329,25*
€ 2.771,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.309,73*
€ 2.748,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.249,50*
€ 2.676,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.218,32*
€ 2.639,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.217,75*
€ 2.639,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.