Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser-Ersatzband für Smart Butler, d: 11 mm, 250 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-52055365
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     52055365
EAN/GTIN:
     4012078719933
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Zubehör für Smart Butler Kabeleinziehsystem.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge:
250 m
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
11 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
11 mm
Trommel-/Ringdurchmesser:
1000 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabeleinziehband klauke, kabeleinziehband, röhrenaal bandlänge 250m, Ersatzband, Glasfaserersatzband
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.752,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.874,33*
€ 2.230,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.845,62*
€ 2.196,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.788,21*
€ 2.127,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.769,08*
€ 2.105,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.752,82*
€ 2.085,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.