Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissäge 1200W Ø160mm 3,9kg Ø20mm 45°38mm 90°55mm PKS55A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch PKS 55 A 16 cm 5600 RPM 1200 W
Bosch PKS 55 A 16 cm 5600 RPM 1200 W
Artikel-Nr.:
     262-12057818
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603501000
EAN/GTIN:
     3165140477789
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge bosch
handkreissäge
Handkreissäge 1200W Ø160mm 3,9kg Ø20mm 45°38mm 90°55mm PKS55A
Weitere Informationen:
Breite:
309 mm
Höhe:
283 mm
Leerlaufdrehzahl:
5600 - 5600 1/min
Länge:
426 mm
Maschinengewicht:
3.9 kg kg
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:
0 mm mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
0 mm mm
Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²:
0 mm mm
Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²:
0 mm mm
Max. Schwenkbereich:
0 ° °
Nennleistungsaufnahme:
1200 W W
Schnitttiefe (45°):
38 mm mm
Schnitttiefe (90°):
55 mm mm
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
2.5 m/s²
Spannung:
240 V
Sägeblattbohrung:
20 mm mm
Sägeblattdurchmesser:
160 mm mm
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: handkreissäge 160mm, Baustofftrennsäge, Elektrohandkreissäge, Handkreissäge (elektrisch), Kreissäge, Pendelhaubensäge, Tauchsäge, Zimmereihandkreisäge
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 85,22*
€ 103,51*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,33*
€ 104,03*
2 Tage
25
€ 6,90*
ab € 87,75*
€ 107,32*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 88,98*
€ 108,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 103,68*
€ 124,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,95*
€ 147,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 810
ab € 12,49*
Zubehör
Bosch
2 609 256 811
ab € 17,90*
Zubehör
Bosch
2 609 256 856
ab € 18,06*
Zubehör
Bosch
2 609 256 887
ab € 20,50*
Zubehör
Bosch
2 609 255 732
ab € 10,695*
Zubehör
Bosch
2608005018
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.