Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presszange mech 860mm versch.Eins 6-300qmm AWG20-0 K22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Presszange mech 860mm versch.Eins 6-300qmm AWG20-0
Presszange mech 860mm versch.Eins 6-300qmm AWG20-0
Artikel-Nr.:
     262-09416031
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     K22
EAN/GTIN:
     4012078027892
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange
Presszange mech 860mm versch.Eins 6-300qmm AWG20-0 K22
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
20 - 0
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Ausführung:
Presswerkzeug komplett
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Länge:
860 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
6 - 300 mm²
Weitere Suchbegriffe: Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, dornpresszange klauke, dornpresszange, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 574,46*
€ 618,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 575,89*
€ 618,72*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 577,60*
€ 624,31*
25 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 577,92*
€ 624,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 630,94*
€ 674,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,13*
€ 802,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,21*
€ 795,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,09*
€ 773,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,89*
€ 761,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,94*
€ 750,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.