| |
|
| Artikel-Nr.: 262-06578589 Herst.-Nr.: 24-208 EAN/GTIN: 4250004221055 |
| |
|
| | |
| Diamant-Trennscheibe 130x22,23mm f.Backstein Geeignet für Backstein 24-208 Weitere Informationen: | | Anwendung: | trennen | Diamantscheibe: | ja | Form: | flach | Geeignet für Backstein: | ja | Geeignet für Dachziegel: | ja | Geeignet für Kalksandstein: | ja | Geeignet für Naturstein: | ja | Geeignet für Porenbeton: | ja | Geeignet für trockene Anwendung: | ja | Scheibendurchmesser: | 130 mm | Segmentbreite: | 7 mm | Segmentierung: | gezahnt | Stärke: | 22.23 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe 22,2mm, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer |
| | |
| |