Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set 32St Magnethalter 4xPH 4xPZ 8xTX 8xSchlitz Mit Magnethalter 8xInnensechsk 2607019504


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 607 019 504 Handschraubendreher
Bosch 2 607 019 504 Handschraubendreher
Bosch 2 607 019 504 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     262-05425556
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607019504
EAN/GTIN:
     3165140416221
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
PZ Schraubendreher
Bit-Set 32St Magnethalter 4xPH 4xPZ 8xTX 8xSchlitz Mit Magnethalter 8xInnensechsk 2607019504
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits Innensechskant:
8
Anzahl der Bits Innensechsrund TX:
8
Anzahl der Bits Innenvierkant:
0
Anzahl der Bits PH:
4
Anzahl der Bits PZ:
4
Anzahl der Bits Schlitz:
8
Anzahl der Bits TriWing:
0
Anzahl der Bits Zweiloch:
0
Anzahl der Bits gesamt:
32
Mit Bit-Knarre:
ja
Mit Handgriff:
ja
Mit Magnethalter:
ja
Verpackung:
Kunststoffbox
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,23*
€ 22,45*
4 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 17,20*
€ 22,46*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,61*
€ 22,79*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 18,28*
€ 23,50*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 18,93*
€ 24,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 18,93* pro Satz)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 12,00*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.