Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochsäge Ø105mm HSS BI T50mm f.Gips Holz Geeignet für Gipskarton 207505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge Ø105mm HSS BI T50mm f.Gips Holz Geeignet für Gipskarton
Lochsäge Ø105mm HSS BI T50mm f.Gips Holz Geeignet für Gipskarton
Artikel-Nr.:
     262-05161157
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     207505
EAN/GTIN:
     4021104075059
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge bimetall 105 mm
lochsäge
Lochsäge Ø105mm HSS BI T50mm f.Gips Holz Geeignet für Gipskarton 207505
Weitere Informationen:
Durchmesser:
105 mm mm
Geeignet für Aluminium:
ja
Geeignet für Gipskarton:
ja
Geeignet für Gusseisen:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Messing:
ja
Geeignet für Stahl:
ja
Schnitttiefe:
50 mm mm
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 105 mm, Fräser, Fräser für Hartmetall, Fräser für Hohlwanddosen, Fräskrone, Hartmetall-Fräser, Hohlwanddosen-Fräser, Hohlwanddosen-Lochfräser, Hohlwand-Werkzeug, HW-Lochfräser, HW-Werkzeuge, Lochfräser, Lochschneider, Standard-Fräser
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 30,02*
€ 39,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,53*
€ 40,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,61*
€ 42,91*
€ 5,46*
ab € 33,22*
€ 43,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 33,70*
€ 44,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
207589
ab € 18,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.