Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 207589 Bohrer Kreisschneider-Bohrer 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 207589 Bohrer Kreisschneider-Bohrer 1 Stück(e)
Cimco 207589 Bohrer Kreisschneider-Bohrer 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79303592
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     207589
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
Aufnahmeschaft SDS
SDS-Aufnahmeschaft
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Kreisschneider-Bohrer
Bohrdurchmesser
32 mm
Länge (mm)
152 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.