Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schlitz 10x1,6x200mm 1000V ger Schutzisoliert 1000V 2Komp 117710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher Schlitz 10x1,6x200mm 1000V ger Schutzisoliert 1000V 2Komp
Schraubendreher Schlitz 10x1,6x200mm 1000V ger Schutzisoliert 1000V 2Komp
Artikel-Nr.:
     262-05160334
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117710
EAN/GTIN:
     4021103177105
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schraubendreher Schlitz 10x1,6x200mm 1000V ger Schutzisoliert 1000V 2Komp 117710
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Ausführung Schaft:
rund
Durchgehende Klinge:
ja
Gesamtlänge:
325 mm
Gewicht:
242 g
Gewölbte Klinge:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Isoliert:
ja
Klingenbreite:
10 mm mm
Klingendurchmesser:
13 mm
Klingenlänge:
200 mm mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Klingenstärke:
1.6 mm mm
Mit Abrollschutz:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, schlitz vde schraubendreher, Elektriker-Schraubendreher, Isoliertes Schraubwerkzeug, Prüf-Schraubendreher, Prüf-Schraubenzieher, Schlitz-Schraubendreher, Schlitzwinkelschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Spannungsprüfer, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher, Vergaser-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Winkelschraubenzieher
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 11,95*
€ 16,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,26*
€ 17,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,04*
€ 18,15*
€ 5,46*
ab € 13,30*
€ 18,47*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,55*
€ 18,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117701
ab € 4,16*
Ähnlich
Cimco
117702
ab € 4,16*
Ähnlich
Cimco
117703
ab € 4,52*
Ähnlich
Cimco
117704
ab € 4,70*
Ähnlich
Cimco
117706
ab € 7,49*
Ähnlich
Cimco
117708
ab € 7,48*
Ähnlich
Cimco
117705
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.