| |
|
| Artikel-Nr.: 262-05158508 Herst.-Nr.: 120003 EAN/GTIN: 4021103200032 |
| |
|
| | |
| Ersatzklinge Kabelmesser Hakenklinge 120003 Weitere Informationen: | | Anzahl der Klingen: | 1 st | Breite: | 15 mm | Geeignet für: | Kabelmesser | Klingenform: | Hakenklinge | Länge: | 20 mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haken-Klinge, Hakenklinge, cimco abisoliermesser, abisolier messer, Ersatzklinge Holz, Ersatzklinge Metall, Ersatzmesser, Klinge, Lochschneideset, Messer, Messereinsatz, Messerkassette, Messerklinge, Reservemesser |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 39,41* | € 51,55* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 40,26* | € 52,51* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,7996* | € 55,9996* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 43,64* | € 56,60* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 44,49* | € 57,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|