Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handmeißel fl 15x250mm 130010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 130010 Mauermeißel Mauerwerkmeißel
Cimco 130010 Mauermeißel Mauerwerkmeißel
Artikel-Nr.:
     262-05158317
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     130010
EAN/GTIN:
     4021103300107
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 250x10x12 mm
Handmeißel fl 15x250mm 130010
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm mm
Schaftbreite:
12 mm
Schaftform:
achteckig
Schafthöhe:
12 mm
Schneidenbreite:
15 mm mm
Schneidenform:
flach
Werkstoff:
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, Achtkantmeißel, Achtkant-Schlitzmeißel, Elektriker-Meißel, Flachmeißel, Handmeißel, Meißel, Schlitzmeißel, Spitzmeißel, Steinmeißel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 8,68*
€ 12,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,92*
€ 12,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,43*
€ 13,54*
€ 5,46*
ab € 9,59*
€ 13,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 9,76*
€ 14,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
13 0006
ab € 7,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.