Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 130010 Mauermeißel Mauerwerkmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 130010 Mauermeißel Mauerwerkmeißel
Cimco 130010 Mauermeißel Mauerwerkmeißel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77725542
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     130010
EAN/GTIN:
     4021103300107
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 250x10x12 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mauerwerkmeißel
Typ der Spitze
Flachmeißel
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Meisel-Schnittkante
15 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
13 0006
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.