Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe M8 Ø14,88,1mm 2mm gvz 192758


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Unterlegscheibe M8 Ø14,88,1mm 2mm gvz
Unterlegscheibe M8 Ø14,88,1mm 2mm gvz
Artikel-Nr.:
     262-05155866
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     192758
EAN/GTIN:
     4021103927588
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Ausgleichsscheibe
Unterlegscheibe M8 Ø14,88,1mm 2mm gvz 192758
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
14.8 mm
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Innendurchmesser:
8.1 mm
Lochform:
rund
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 2,32*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 1,62*
€ 2,36*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 1,83*
€ 2,67*
21 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 1,94*
€ 2,84*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,349*
€ 3,409*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,409*
€ 4,05671
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,189*
€ 3,79491
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,039*
€ 3,61641
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,899*
€ 3,44981
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,809*
€ 3,34271
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,349*
€ 2,79531
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02349* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
192750
ab € 0,93*
Ähnlich
Cimco
192752
ab € 0,88*
Ähnlich
Cimco
192754
ab € 0,90*
Ähnlich
Cimco
192756
ab € 1,14*
Ähnlich
Cimco
192760
ab € 2,08*
Ähnlich
Cimco
192762
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.