Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 192750 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe 1 Stück(e) Galvanisiertes Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 192750 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe 1 Stück(e) Galvanisiertes Stahl
Cimco 192750 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe 1 Stück(e) Galvanisiertes Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-85156494
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     192750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Ausgleichsscheibe
Federring nach DIN 127, Form B (glatt), Federstahl galvanisch verzinkt, Stahl, M3
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
3.1 mm
Außendurchmesser
6.2 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
192752
ab € 0,88*
Ähnlich
Cimco
192754
ab € 0,90*
Ähnlich
Cimco
192756
ab € 1,15*
Ähnlich
Cimco
192758
ab € 1,59*
Ähnlich
Cimco
192760
ab € 2,097*
Ähnlich
Cimco
192762
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.