Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 192754 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 192754 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl
Cimco 192754 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-68664680
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     192754
EAN/GTIN:
     4021103927540
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Ausgleichsscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsscheibe
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Zink
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,009* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
192750
ab € 0,93*
Ähnlich
Cimco
192752
ab € 0,87*
Ähnlich
Cimco
192756
ab € 1,14*
Ähnlich
Cimco
192758
ab € 1,58*
Ähnlich
Cimco
192760
ab € 2,08*
Ähnlich
Cimco
192762
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.