| |
|
| Artikel-Nr.: 262-04763000 Herst.-Nr.: 24-024 EAN/GTIN: 4250004225268 |
| |
|
| | |
| Diamant-Trennscheibe Ø150mm f.Beton Geeignet für BetonBetonstein 24-024 Weitere Informationen: | | Anwendung: | trennen | Diamantscheibe: | ja | Geeignet für Beton: | ja | Geeignet für Beton/Betonstein: | ja | Geeignet für Dachziegel: | ja | Geeignet für Kalksandstein: | ja | Scheibendurchmesser: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, Diamantscheiben Systemzubehör, Diamant-Schnittscheibe, Diamant-Trockenschnittscheibe, Schleifscheibe, Schnittscheibe, Trenn-/Schleifscheibe, Trennscheibe, Winkelschleiferscheibe, Winkelschleifscheibe, Zubehör für Winkelschleifer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 25,91* | € 36,03* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 32,82* | € 44,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|