Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitär-Befestigung Ø8x60 Kst Nylon WCN2CHROM/VE2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-04604839
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060562
EAN/GTIN:
     4006209605622
Suchbegriffe:
Bidet-Befestigung
WC-Befestigungen
Befestigung Waschtisch
Sanitärbefestigung
Sanitär-Befestigung Ø8x60 Kst Nylon WCN2CHROM/VE2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sanitär-Befestigung
Bohrlochdurchmesser:
8 mm mm
Farbe:
grau
Länge:
60 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Waschtischbefestigung, fischer sanitärbefestigung, befestigung waschtisch, Allrounddübel, Allzweckdübel, Angler-Dübel, Angler-Spreizdübel, Doppelflanschdübel, Doppelflansch-Dübel, Dübel, Gasbetondübel, Gasbeton-Dübel, Gipsdübel, Gipskartondübel, Gipskarton-Dübel, Leichtbaustoff-Befestigung, Mehrzweckdübel, Metallspreizdübel, Schlagsystem, Schraubsystem, Schuppendübel, Schuppen-Dübel, Setzeisendübel, Spiraldübel, Spiral-Dübel, Spreizdübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Standard-Dübel, Steckdübel, Steckdübel-Befestigung, Universaldübel, Universal-Dübel, Universaldübel mit Rand, Universaldübel mit Spanplattenschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,40*
ab € 2,16*
€ 2,78*
1
€ 5,90*
ab € 1,915*
€ 3,1954*
3 Tage
unbekannt
50
€ 6,40*
ab € 2,54*
€ 3,25*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,69306*
€ 3,45306*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,40806*
€ 4,30806*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,30806*
€ 5,12659
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09806*
€ 4,87669
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,40806*
€ 4,05559
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 215,403* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.